Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 7000914 Spannungsschutz Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 7000914 Spannungsschutz Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
M-Cab 7000914 Spannungsschutz Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1796947
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
m-cab steckdosenleiste
  • bei z.B. Blitzeinschlag 230V - max.3520 Watt. - der Netzüberspannungsschutz schützt Ihre Geräte z.B. vor Spannungsspitzen durch Blitzschlag und Überspannungen. - mit Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
Technische Details
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.