Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicol VSLBB Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicol VSLBB Montage-Kit
Unicol VSLBB Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18032360
Hersteller:
     Unicol
Herst.-Nr.:
     VSLBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27000 g
Breite
700 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
142 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.