Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19654 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Walimex 19654 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18032935
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19654
EAN/GTIN:
     4054319102074
Suchbegriffe:
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Qualität 'Made in Germany'
Zu 100 Prozent in Deutschland entwickelt und produziert überzeugt dieses System durch höchste Präzision bei der Verarbeitung, außergewöhnliche Materialität und durchdachte Ingenieurskunst. Durch den Einsatz von besonders leichtem Luftfahrtaluminium hält das innovative Rig-System auch höchsten Belastungen stand. Größtmögliche Präzision bei der Fräsung und minimalste Toleranzen an den Schnittstellen sorgen für ein Produktdesign auf allerhöchstem Niveau.
Das walimex pro ?Mutabilis? Video-Rig-System ist die perfekte Basis, um Ihre Filme auf ein professionelles Level zu bringen.

Mutabilis - lat. für wandelbar
Das 'Mutabilis' Video-Rig-System zeichnet sich vor allem durch die modulare Bauweise aus. Das zentrale Element bildet die Basiseinheit, die sich für jede Situation individuell erweitern und anpassen lässt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das System von einem Stativaufbau zu einem sehr leichten Schulter-Rig umbauen. Durch die Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile sowie dem Einhalten von allen gängigen Industriestandards bietet Ihnen dieses System volle Flexibilität beim Einsatz - egal ob alleine oder im Team. Durch die stetige Erweiterung mit innovativem Zubehör wird das System über viele Jahre hinweg Ihr zuverlässiger Begleiter in jeder Situation sein.

Das Action-Set
Größtmögliche Flexibilität für den Einsatz bietet das walimex pro 'Muatabilis' Action Set. Dieses Komplett-Set entält alle Komponenten für die Anwendung als professionelles Schulter-Rig inklusive einer Gegengewichtplatte für zusätzliche Akkus oder Gewichte. Auch als Basiseinheit auf einem Stativ sowie einem Cage-Ersatz für bodennahe Aufnahmen kann das System verwendet werden. Dank der modularen Bauweise bleibt es Ihrer Kreativität überlassen, welches Zubehör Sie kombinieren, um das optimale Ergebnis zu erhalten. Dank vieler 3/4- Fotogewinde haben Sie immer die Möglichkeit, weiteres Zubehör wie externe Monitore, LED-Leuchten, Mikrofone etc. anzubringen.
Das walimex pro 'Mutabilis' Action-Set ist der ideale Begleiter in jeder Aufnahmesituation.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Material
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
260 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.259,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,13*
€ 1.668,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,59*
€ 1.657,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,47*
€ 1.571,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,20*
€ 1.522,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,37*
€ 1.498,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.