| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18034179 Herst.-Nr.: AZ5502 EAN/GTIN: 4043158054033 |
| |
|
| | |
| Klein, unauffllig und komfortabel Als optionales Zubehr des Alarmsystems Terxon ermglicht der Proximity Chip-Sticker ein berhrungsloses Scharf-/Unscharfschalten der Zentrale ber das Bedienteil. Dazu wird der Chip-Sticker einfach an das Bedienteil gehalten. Der Sticker sollte auf einen geeigneten Gegenstand aufgeklebt werden, den der Nutzer tglich bei sich trgt. Einfache Identifikation ohne Code Zur Identifikation des Nutzers wird kein PIN-Code bentigt. Es gengt, den Gegenstand mit dem darauf angebrachten Chip-Sticker an das Terxon Bedienteil zu halten, um sich als berechtigter Anwender zu verifizieren. Programmierung und wichtige Informationen Der Chip-Sticker wird am Bedienteil eingelernt, wo auch die Programmierung der Nutzungsberechtigung vorgenommen wird. Die Spannungsversorgung des Stickers erfolgt ber das Funkfeld des Empfngers Batterien werden daher nicht bentigt. Um eine Funktionsbeeintrchtigung des Chip-Stickers zu vermeiden, sollte dieser nicht auf metallisch abgeschirmte Gegenstnde geklebt sowie Feuchtigkeit und Temperaturen ber 50C ausgesetzt werden. Der Sticker darf nicht geknickt werden oder in die Nhe magnetischer Felder gelangen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm | | Höhe | 0.5 mm | Merkmale | Typ | Aufkleber für Proximity Chipkarte | | Produktfarbe | Rot, Weiß |
|
| | |
| | | |
| |