Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Speedbox Dateiablagebox Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Speedbox Dateiablagebox Rot, Weiß
Esselte Speedbox Dateiablagebox Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18039025
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Abmessungen (BxTxH)
334 x 392 x 301 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
623911
ab € 3,31*
Sonstiges
Esselte
623912
ab € 4,13*
Sonstiges
Esselte
623913
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.