Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux Accueil Gaderobe 8 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux Accueil Gaderobe 8 Haken Weiß
Unilux Accueil Gaderobe 8 Haken Weiß
Unilux Accueil Gaderobe 8 Haken Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18061699
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenmaterial
Metall
Anzahl Haken
8 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Material der übrigen Teile
Metall
Farbe anderer Teile
Schwarz
Stil
Klassisch
Regenschirmhalter
Ja
Kollektion
Accueil
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1750 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.