Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DVP-SR370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DVP-SR370
Sony DVP-SR370
Sony DVP-SR370
Sony DVP-SR370
Sony DVP-SR370
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18141144
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DVPSR370B
EAN/GTIN:
     4905524904079
Suchbegriffe:
DVD-Player
Internetradios
dvd-player sony
dvd player
Geben Sie DVDs und Filme von Ihrem PC oder USB-Stick sowie Musik und Fotos wieder.

Platzsparender DVD-Player zur Wiedergabe zahlreicher Formate, USB, mp3, CDs und Fotos

- Attraktives, platzsparendes und kompaktes Design (Breite: 270 mm)
- Wiedergabe von DVDs in verschiedenen Formaten und auf USB gespeicherten Inhalten
- Schnelle und langsame Wiedergabe mit Ton
Weitere Informationen:
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
CD-Audio, VCD
Playback-Disk Typ
DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW
Aufnahmedisk Typ
Nicht unterstützt
Technische Details
Gerätetyp
DVD player
Video-Wiedergabe
Ja
CD-Text
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
MPEG1,MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC,LPCM,WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.