Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama YUV-/RGB Connecting Cable 3 RCA (phono) Plugs- 3 RCA (phono) Plugs,5m Component (YPbPr)-Videokabel 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama YUV-/RGB Connecting Cable 3 RCA (phono) Plugs- 3 RCA (phono) Plugs,5m Component (YPbPr)-Videokabel 3 x RCA Schwarz
Hama YUV-/RGB Connecting Cable 3 RCA (phono) Plugs- 3 RCA (phono) Plugs,5m Component (YPbPr)-Videokabel 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1814476
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00048628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • zum Anschluss von z.B. DVD-Player mit Farbkomponentenausgang an Video-/LCD-Projektoren.
    - Cinchstecker, farbig gekennzeichnet (Grün/Blau/Rot).
    - 3 x 75-Ohm-Leitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 2
3 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.