Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Distribution Panel "Colour", 3-way, black 3 AC-Ausgänge Schwarz 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Distribution Panel "Colour", 3-way, black 3 AC-Ausgänge Schwarz 1,5 m
Hama Distribution Panel "Colour", 3-way, black 3 AC-Ausgänge Schwarz 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1816247
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047882
EAN/GTIN:
     4007249478825
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • 2-poliger, beleuchteter Schalter.
  • Steckdosen 45° gedreht.
  • mit praktischer Kabelaufnahme.
  • Kabellänge: 1.5 m.
  • Kabeldurchmesser: 3x 1.5 mm².
  • Material: hitzebeständiger Kunststoff.
  • Farbe: Schwarzes Gehäuse mit schwarzen Steckdoseneinsätzen.\n\nTechnische Daten:
  • maximale Anschlussleistung: 3500 Watt.
  • Netzanschluss: 220-240 V/50-60 Hz.
  • Nennstrom: 16 A.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.