Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Socket Adapter, commutable Spannungsschutz 1 AC-Ausgänge 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Socket Adapter, commutable Spannungsschutz 1 AC-Ausgänge 230 V Weiß
Hama Socket Adapter, commutable Spannungsschutz 1 AC-Ausgänge 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1819661
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047640
EAN/GTIN:
     4007249476401
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • beleuchteter Schalter.
  • integrierte Kindersicherung.
  • max. 3500 W.
  • 16A-Schalter.
  • 230 V / 50 Hz.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.