Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19488 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19488 Montage-Kit
Walimex 19488 Montage-Kit
Walimex 19488 Montage-Kit
Walimex 19488 Montage-Kit
Walimex 19488 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18238578
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19488
EAN/GTIN:
     4250234594882
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
Der Schwanenhals XL von walimex pro ist ein extrem stabiler und praktischer Helfer zur "schwebenden" Befestigung von Kompaktblitzen, Kameras, Reflektoren uvm. Die flexible Halterung ist in jede Richtung biegbar, verfügt über ein Anschlussstück mit 1/4 Zoll Gewinde und ist zur Befestigung an 3/8 Zoll Spigots geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
645 g
Breite
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.