| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18238618 Herst.-Nr.: 854802 EAN/GTIN: 7320288548029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie möchten ein Smartphone, ein Navi oder MP3-Player in Ihrem Auto befestigen ohne das Armaturenbrett zu beschädigen? ECRON hat die Lösung: Der Brodit ProClip ist eine universelle Befestigungsplattform für diverse Halterungen. Er wird ohne Beschädigung des Armaturenbrettes fest im Fahrzeug angebracht. BRODIT hat sich zu diesem Zweck jedes Fahrzeug genau angesehen und sehr individuelle Befestigungsmöglichkeiten für jedes KFZ konstruiert. Diese kommen ohne Bohren und Schrauben aus. Die ProClips werden einfach an geeigneten Stellen eingeclipt. Bei Bedarf kann der ProClip ohne Beschädigungen zu hinterlassen wieder aus dem Fahrzeug entfernt werden. Das ist sehr geschickt gemacht und die Montage ist im Allgemeinen von jedem durchführbar. Jeder ProClip stellt eine Montageplattform für die speziellen BRODIT Geräte-Halterungen dar, die wir hier in vielfacher Ausführung anbieten. Diese Halterungen werden mit kleinen Schrauben fest auf dem ProClip befestigt. So haben Sie eine sichere Geräte-Halterung in Ihrem Fahrzeug befestigt, ohne das selbe wertmindernd zu beschädigen. Der Brodit ProClip ist die perfekte Befestigungsplattform für die speziellen Geräte-Halterungen von Brodit. Die BRODIT ProClip's werden für beinahe jeden Fahrzeugtyp paßgenau aus hochwertigem ABS-Kunststoff hergestellt. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | ABS Synthetik | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Honda CR-V 12-13 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |