| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18250704 Herst.-Nr.: 6101282 EAN/GTIN: 4021972012828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das neue Systemtelefon für Büroprofis. Mit der verbesserten Displayergonomie und dem neuen großen Farbdisplay bietet das ST 45 Statusinformationen in einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit. So wird die Büroarbeit optimiert. Mit diesem Systemtelefon können Sie alle Funktionen moderner AGFEO-Kommunikationssysteme nutzen. Weitere Informationen: Telefoneigenschaften | Telefonbuch Kapazität | 1000 Eintragungen | ![](/p.gif) | Mikrofon Stummschaltung | Ja | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Bildschirmdiagonale | 4.3 Zoll | ![](/p.gif) | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Call-Management | Anrufer-Identifikation | Ja | ![](/p.gif) | Telefonkonferenz | Ja | ![](/p.gif) | Anrufumleitung | Ja | ![](/p.gif) | Anklopfen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 235 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 150 mm | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Typ | Analoges Telefon | ![](/p.gif) | Anzahl Melodien | 12 | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Handsets | 1 | Design | Befestigungstyp | Tisch/Wand | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | Management-Funktionen | Navigation Taste | Ja | ![](/p.gif) | Uhr mit Kalender | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, schnurgebundenes agfeo voip telefon, isdn telefon schnurgebunden, isdn telefon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |