Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17939 Kameratasche/-koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 17939 Kameratasche/-koffer Schwarz
Mantona 17939 Kameratasche/-koffer Schwarz
Mantona 17939 Kameratasche/-koffer Schwarz
Mantona 17939 Kameratasche/-koffer Schwarz
Mantona 17939 Kameratasche/-koffer Schwarz
Mantona 17939 Kameratasche/-koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264185
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17939
EAN/GTIN:
     4260191246038
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Hauptfach mit Schnellzugriff
  • Für SLR- und Systemkameras
  • Mit Staubschutzhülle und gepolstertem Tragegurt
  • Elegante Metallschnallen für Tragegurt und Verschluss
  • Lieferumfang: Mantona Neolit Colttasche, Schultergurt\n\nDie mantona Neolit Colttasche besticht durch hochwertigste Verarbeitung und edle Materialien.\nBesonders der elegante Metallverschluss an der Vorderseite unterstreicht dabei die hohe Qualität dieser Tasche. Im weich gepolsterten Inneraum findet eine SLR- oder Systemkamera mit angesetztem Objektiv sicheren Halt. Die integrierte Schutzhülle hält Staub und Feuchtigkeit zuverlässig von Ihrer Kamera fern. Durch den komfortablen Schnellzugriff an der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera sofort zur Hand. Filter, Speicherkarten und sonstiges Zubehör verstauen Sie praktisch und sicher in den Zusatzfächern an der Vorderseite und im Deckel der Tasche.\nDer mitgelieferte Schultergurt ist weich gepolstert und auf der Innenseite gummiert, um ein Abrutschen der Tasche zu verhindern.\nGenießen Sie das Fotografieren immer und überall. Mit der Premium Colttasche von mantona.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
550 g
Innenmaße (B x T x H)
190 x 190 x 100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SLR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.