Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Mondstein Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Mondstein Messengerhülle Schwarz
Mantona Mondstein Messengerhülle Schwarz
Mantona Mondstein Messengerhülle Schwarz
Mantona Mondstein Messengerhülle Schwarz
Mantona Mondstein Messengerhülle Schwarz
Mantona Mondstein Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264191
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Hochwertiges, wasserabweisendes Material
    - Netztasche für Kleinzubehör
    - Gepolsterter Tragegurt mit abnehmbarem Polster
    - Variable Inneneinteilung
    - Lieferumfang: 1x mantona Mondstein

    Die mantona Mondstein besticht durch sportliches Design und Vielseitigkeit. Dank der 3 sicher haltenden Trennkissen können Sie den gepolsterten Innenraum ganz Ihren Bedürfnissen anpassen. So findet eine DSLR oder Systemkamera inkl. Objektiv sowie einem Wechselobjektiv und weiterem Zubehör ausreichend Platz. Ganz ohne Trennkissen wird die Tasche zu einem modischen Messengerbag. Ideal für Ausflüge ohne Kamera.
    An der Vorderseite der Fototasche bietet ein großes Fach mit Klettverschluss und Netzfach optimalen Stauraum für Kamerazubehör wie Akkus, Filter, Speicherkarten, Handy, Geld uvm.
    Getragen wird die Mondstein mit dem gepolsterten Tragegurt bequem über der Schulter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
560 g
Innenmaße (B x T x H)
270 x 115 x 175 mm
Merkmale
Etui-Typ
Messengerhülle
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.