Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17981 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 17981 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17981 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17981 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17981 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17981 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17981 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264194
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
  • Volle Flexibilität; - Innovatives Tragesystem; - Rücken mit atmungsaktiver Airmesh Polsterung; - Individuell einteilbarer Innenraum; - Lieferumfang: 1x mantona Rhodolit Fotorucksack. Der mantona Rhodolit lässt Ihnen nicht nur freie Hand bei der Einteilung des Innenraumes. Er lässt sich auch an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen. Für lange Strecken lässt sich das Gewicht dank der beiden weich gepolsterten Schultergurte und dem Bauchgurt ideal auf den ganzen Körper verteilen. Für einen schnellen Zugriff auf die Kamera lässt sich der Rucksack zu einem Eingurtsystem umbauen. Damit schwingen Sie den Rucksack bei Bedarf bequem nach vorne, durch das symmetrische Design von links sowie von rechts. Der obere Bereich des Rucksacks bietet reichlich Platz für Persönliches, lässt sich aber bei mehr Zubehör auch mit dem Hauptfach verbinden. Dieses lässt sich mit 5 starken Kletttrennwänden für jede Ausrüstung anpassen. Mit Hilfe einer versteckten Halterung an der Unterseite haben Sie bei Bedarf selbst große Stative auf Ihren Reisen mit dabei. Die sehr weiche und atmungsaktive Airmesh-Polsterung am Rücken überzeugt durch höchsten Tragekomfort und rundet das hervorragende Gesamtbild des mantona Rhodolit ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
1300 g
Innenmaße (B x T x H)
270 x 150 x 270 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SLR Camera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.