Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18651 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18651 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18651 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18651 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18651 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18651 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18651 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264225
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18651
EAN/GTIN:
     4250234586511
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Wasserdicht – stoßfest – staubdicht;
  • Für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt inkl. 4 herausnehmbarer Schaumstoffeinlagen;
  • Geeignet zum Transport wertvoller Gegenstände wie Dokumente, Schmuck etc.;
  • Luftausgleichsventil und Ösen für Vorhängeschloss;
  • Lieferumfang: 1x mantona Outdoor Schutz-Koffer L.\n\nDer mantona Outdoor Schutz-Koffer wurde für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt. Er bietet besten Schutz für Ihr wertvolles Fotoequipment, das Sie bei Ihren Einsätzen sicher transportieren wollen. Er eignet sich auch besonders zum Transport von kleineren empfindlichen Gegenständen wie Schmuck, technischem Equipment oder wertvollen Dokumenten. Um einen platzsparenden Transport zu ermöglichen, können Sie mehrere Exemplare des Outdoor Schutz-Koffers aufeinander stapeln.\nDie Schaumstoffeinlagen im Inneren des Koffers umschließen den Inhalt sorgsam und dämpfen gleichzeitig Stöße ab. Um den Platz im Koffer noch besser zu nutzen, können Sie die Schaumstoffeinlagen ganz einfach entfernen.\nDer Koffer bietet mit seinem stabilen Grundkörper höchste Transportsicherheit: Spezielle Dichtungen und Schnappverschlüsse machen ihn sogar wasserdicht und damit auch für Einsätze bei Nässe und Feuchtigkeit tauglich. Das praktische Handventil erlaubt einen manuellen Druckausgleich im Koffer, beispielsweise nach einem Flug.\nDas Design des Koffers ist durch seine schlichte Eleganz geprägt und der Koffer besticht durch seine hochwertige Qualität und Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
4300 g
Innenmaße (B x T x H)
350 x 110 x 480 mm
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Rot
Kompatibilität
SLR Camera
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.