Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18888 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18888 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Mantona 18888 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Mantona 18888 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Mantona 18888 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Mantona 18888 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Mantona 18888 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264232
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Schultertasche passend für z.B. 1 DSLR, 2 Objektive und diverses Zubehör;
    - Komfortabler Schnellzugriff dank großflächiger Taschenöffnung nach dem Arzttaschen-Prinzip;
    - Schlaufe an der Rückseite zur Befestigung auf einem Trolley;
    - Großzügige Abstellfüße aus Gummi am Taschenboden zum Schutz gegen Feuchtigkeit;
    - Viele innen- und außenliegende Fächer;
    - Komplett herausnehmbare Inneneinteilung;
    - Perfekt für Beruf und Freizeit;
    - Lieferumfang: 1x mantona Nephrit Kameratasche, inkl. Schultergurt.

    Bei der mantona Nephrit Kameratasche erinnern Funktion und Design an eine Arzttasche. Diese zeichnet sich durch ihre praktische, große Öffnung aus, die einen schnellen Zugriff von oben auf den Inhalt gewährleistet. Mit dieser Kombination aus Bedienkomfort und Kameraschutz erhalten Sie eine wirklich clevere Transportlösung!
    Ihr Foto-Equipment lässt sich in dem gepolsterten, großzügigen Innenraum bestens einsortieren. Drei unterschiedlich große Klett-Einleger sorgen dabei für eine übersichtliche Unterteilung. Die Inneneinteilung lässt sich zudem komplett herausnehmen, so dass Sie die Tasche auch für andere Gelegenheiten in Ihrer Freizeit nutzen können. Innen- und außenliegende Fächer und Netztaschen bieten vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten für z.B. Speicherkarten, Akkus, usw. Am Unterboden befinden sich zwei große Gummi-Füße, die die Tasche beim Abstellen auf z.B. nassem Untergrund gegen Feuchtigkeit schützen. Des Weiteren befindet sich auf der Rückseite eine praktische Schlaufe dank derer Sie die Nephrit auch am Trolley-Griff Ihres Koffers befestigen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
4100 mm
Gewicht
1280 g
Innenmaße (B x T x H)
170 x 260 x 270 mm
Merkmale
Etui-Typ
Messengerhülle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SLR Camera
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.