| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18267591 Herst.-Nr.: 17225 EAN/GTIN: 4250234572255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktische Helfer im Studio werden immer benötigt. Ein besonders unentbehrliches Utensil ist die Spigot Klemme mit 5/8 Spigot: Hiermit können Sie schnell und auf einfache Weise z.B. Studioblitze oder anderes Zubehör anbringen. Befestigen Sie die stabile Schraubverbindung einfach an Stangen und Rohren des Aufnahmetisches oder an ein Stativrohr und schon können Sie auf dem 5/8 Spigot Gewünschtes problemlos anbringen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 5 kg | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 160 g | ![](/p.gif) | Breite | 110 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |