Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17832 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17832 Montage-Kit
Walimex 17832 Montage-Kit
Walimex 17832 Montage-Kit
Walimex 17832 Montage-Kit
Walimex 17832 Montage-Kit
Walimex 17832 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18267644
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17832
EAN/GTIN:
     4250234578325
Suchbegriffe:
Blitzschiene
blitzschiene
Professionelle Makroaufnahmen
Mit dem Makro Blitzschienensystem Basic von walimex gelingen Ihnen ab sofort Makroaufnahmen, die Sie durch die professionelle Ausleuchtung begeistern werden. Die Systemblitze werden ganz einfach rechts und links von der Kamera auf Schienen montiert, was ein entfesseltes Blitzen möglich macht. Die Blitzgeräte können in ihrer Lage individuell verstellt und an die gewünschten Anforderungen angepasst werden. Dank der Kugelköpfe mit Zubehörschuhaufnahme für die Blitzgeräte können Sie die Lichtrichtung feiner einstellen.

Flexibel und solide
Die Kugelköpfe verfügen über Edelstahlkugeln, welche eine besonders lange Lebensdauer haben. So ist kein Nachkauf nötig. Die Kameraschiene ist gummiert, um der Kamera einen festen Halt zu geben und ein versehentliches Verstellen zu verhindern. Dadurch ist kein Nachjustieren der Kamera nötig. Die drei Schienen werden jeweils durch eine Schraube verbunden, was eine flexible Einstellung und Anpassung an verschiedenste Bereiche der Fotografie und Motive ermöglicht. Zur Montierung der Kamera verfügt die Schiene über eine Schraube mit 1/4 Zoll Gewinde und einem 1/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite zum Befestigen auf einem Stativ. Somit können Sie das Schienensystem sowohl freihändig als auch auf einem Stativ nutzen. Das Schienensystem ist für verschiedene Kameramodelle nutzbar. So sind Sie bei Ihrer Arbeit besonders flexibel und können sehr gut auf das individuelle Motiv eingehen.

Extrem kompakt
Dank seines geringen Packmaßes kann das dreiteilige Blitzschienenset, welches schnell zerlegt und wieder zusammengesetzt ist, in jeder Fototasche transportiert werden. Durch sein geringes Gewicht ist es besonders transportabel und eignet sich hervorragend für die Makrofotografie im Freien.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.