| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18267755 Herst.-Nr.: 18601 EAN/GTIN: 4250234586016 |
|
|
| | |
| In zwei Teile zerlegbar Der Auslegearm von walimex pro ist ein vielseitiges Werkzeug für den Studioalltag. Er besteht aus zwei Teilen, die entweder einzeln als zwei kurze oder zusammen als ein 120cm langer Auslegearm verwendet werden können. Beide Teile verfügen über ein Gelenk, das in 21 Winkelstufen arretiert werden kann. So können Sie beispielsweise Ihren Studioblitz genau ausrichten. Der Auslegearm ist ideal für die Verwendung mit Lampenstativen und Studioblitzgeräten. Hochwertige Verarbeitung Die walimex pro Auslegearm ist hervorragend verarbeitet und besteht aus leichtem Aluminium. Der universelle Studiohelfer ist bis max. 10kg (einteilig) bzw. 6kg (mit beiden Teilen) belastbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 830 g | | Länge (mm) | 1200 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |