Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18626 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18626 Kameraausrüstung
Walimex 18626 Kameraausrüstung
Walimex 18626 Kameraausrüstung
Walimex 18626 Kameraausrüstung
Walimex 18626 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18267757
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18626
EAN/GTIN:
     4250234586269
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter walimex
objektivadapter
Ideal zur Bedienung des Follow-Fokus durch einen Kameraassistenten
Die Flexible Welle von walimex pro ermöglicht beispielsweise einem Kameraassistenten die Bedienung eines Follow-Fokus Systems aus größerem Abstand. Dank des ergonomisch gerändelten Kunststoffknaufs erfolgt die Bedienung besonders komfortabel. Im Anschlusszapfen befindet sich eine Stahlkugel, die eine individuelle Anpassung des Halts im Follow-Fokus System ermöglicht. Dazu heben oder senken Sie die Stahlkugel mithilfe eines Inbusschlüssels.

Für Follow-Fokus Systeme mit 12x12mm-Anschluss
Die Kurbel ist passend für alle Follow-Fokus Systeme mit 12x12mm-Anschluss, so auch die Follow-Fokus Systeme von walimex pro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
370 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff, Gummi, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.