Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108868 Verlängerungskabel 1,4 m 7 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00108868 Verlängerungskabel 1,4 m 7 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Hama 00108868 Verlängerungskabel 1,4 m 7 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18275965
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108868
EAN/GTIN:
     4047443182470
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Highlights - zum Anschluss von bis zu sieben elektrischen Verbrauchern - beleuchteter, 2-poliger Ein/Ausschalter - 3 Schuko-/4 Euro-Steckdoseneinsätze - Steckdoseneinsätze um 45° gedreht - mit Kindersicherung - GS-geprüft
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.