Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DL10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DL10V
Visaton VS-DL10V
Visaton VS-DL10V
Visaton VS-DL10V
Visaton VS-DL10V
Visaton VS-DL10V
Visaton VS-DL10V
Visaton VS-DL10V
Visaton VS-DL10V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18290952
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher visaton
10 cm (4") Deckenlautsprecher mit weiß lackierter Metallabdeckung (RAL 9010). Geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Rationelle Montage in kreisrundem Lochausschnitt mit Federbügeln. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Platzsparende und gut klingende Lösung für den professionellen und den Heimbereich. Der DL 10 ist auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
94 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
76 mm
Gewicht
545 g
Durchmesser
135 mm
Kabellänge
0.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
100 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
4 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.