Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-SC5.9ND/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-SC5.9ND/8
Visaton VS-SC5.9ND/8
Visaton VS-SC5.9ND/8
Visaton VS-SC5.9ND/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291112
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     8056
EAN/GTIN:
     4007540080567
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Magnetisch abgeschirmter 5 x 9 cm (2" x 3,5") Breitbandlautsprecher mit gutem Wirkungsgrad und ausgeglichenem Frequenzgang mit klarer Hochtonwiedergabe. Minimale Einbauabmessungen durch Verwendung eines Neodym-Magnetsystems. Zu den Anwendungsbereichen zählen Einbaulösungen auf geringstem Raum in Fernsehern sowie in PCs.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Schwingspulendurchmesser
14 mm
Audio
RMS-Leistung
3 W
Musik Energie
4 W
Frequenzbereich
150 - 17000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
82 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
60 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Magnettyp
Neodym
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.