Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C102-1.00


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Tasker TASR-C102-1.00
Tasker TASR-C102-1.00
Tasker TASR-C102-1.00
Tasker TASR-C102-1.00
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291255
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C102 2X1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m
Flaches Schwarz/Rotes Kabel. Für Car-HiFi und 100 V Systeme.

100 m Rolle • Farbe:Schwarz/Rot
• Form:Flach
• Verwendung:KFZ- und 100 V-Systeme
• VPE:100 m Rolle
• Adern: 2 x 1,00mm²
• Externe Abmessungen: 3,7 x 7,4 mm
• Leitungswiderstand: 21 Ohm/Km (±5%)
• Betriebstemperatur.: -15° bis +70° C
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,676*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,73* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.