Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C113


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tasker TASR-C113
Tasker TASR-C113
Tasker TASR-C113
Tasker TASR-C113
Tasker TASR-C113
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C113
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C113
EAN/GTIN:
     5412810025657
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
3000 g
Merkmale
Kabellänge
200 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Dicke
3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,77*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.