Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C158


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C158
Tasker TASR-C158
Tasker TASR-C158
Tasker TASR-C158
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291276
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C158
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
4500 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
23
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Dicke
5.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,8664* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,03*
€ 404,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,82*
€ 402,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,42*
€ 380,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,95*
€ 372,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,64*
€ 341,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.