Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C260-BLUE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C260-BLUE
Tasker TASR-C260-BLUE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291287
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C260 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Verbesserte Version, nun noch elastischer. Microfonkabel mit kupfer Abschirmung. • Farbe: Blau
• Ader: 2 x 0,25 mm ²
• externe Abmessungen: 6,0 mm
• Leitungswiderstand: 74 Ohm / km (± 5%)
• Betriebstemperatur:. -15 ° bis +70 ° C
• VPE: 100 m Rolle
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,09* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.