Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C261-BLK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C261-BLK
Tasker TASR-C261-BLK
Tasker TASR-C261-BLK
Tasker TASR-C261-BLK
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291289
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C261 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
2-adriges Netzkabel
Rolle: 100m • Farbe:Schwarz
• Adern: 2 x 0,75mm²
• Außenmaße: 3,4 x 5,6 mm
• Leitungswiderstand: 32 Ohm/Km (±5%)
• Betriebstemperatur: -15° bis +70° C
• Version:NYLHY
• Form:Flach
• Verpackungseinheit:100 m Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,63*
€ 348,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,01*
€ 343,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,95*
€ 326,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,10*
€ 319,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,40*
€ 289,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.