Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-RG59BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Tasker TASR-RG59BU
Tasker TASR-RG59BU
Tasker TASR-RG59BU
Tasker TASR-RG59BU
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291599
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG59BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
5500 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,947*
  
Preis gilt ab 37.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,01* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Paket
ab 37500 Pakete
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.