Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP5857 Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP5857 Transferrolle
CoreParts MSP5857 Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18337975
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP5857
EAN/GTIN:
     5711045729003
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
+ LaserJet P3005/M3027/M3035
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.