Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Seidenpapier
>
Artikel
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-18338528
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
91070
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
Hohe Qualität
- Helle Farbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Abmessungen (BxTxH)
500 x 0 x 700 mm
Merkmale
Blätteranzahl
5 Blätter
Produktfarbe
Braun
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe:
Blumenseidenpapier
,
Seidenpapier
,
Seidenpapier basteln
,
folia blumenseide
,
bastelseide
,
blumenseide 20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,74*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 10 Blätter
Folia
91000
ab € 0,82*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91014
ab € 0,74*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91021
ab € 0,73*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91030
ab € 0,75*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91034
ab € 0,74*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91061
ab € 0,74*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91065
ab € 1,05*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91050
ab € 0,74*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91051
ab € 0,74*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91040
ab € 0,74*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91020
ab € 0,74*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91090
ab € 0,74*
Sonstiges
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia
91066
ab € 1,05*
Sonstiges
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelgrün (57905255)
Folia
91052
ab € 0,74*
Sonstiges
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, grau (57905259)
Folia
91080
ab € 0,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen