Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems Wall Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems Wall Mount
Lancom Systems Wall Mount
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18369691
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61345
EAN/GTIN:
     4044144613456
Suchbegriffe:
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router lancom
wlan router
Professionelle Wandhalterung für LANCOM Geräte mit Indoor-Gehäuse

Dank der LANCOM Wall Mount werden LANCOM Geräte mit Indoor-Gehäuse, wie zum Beispiel Access Points oder Router, professionell an der Wand befestigt, sodass das Gerät sicher befestigt ist.

Integrierte Diebstahlsicherung

Die LANCOM Wall Mount verfügt über eine Sicherungsstange, die das Gerät fixiert, und ein Vorhängeschloss, das den Öffnungsmechanismus verhindert. Damit kann Ihr Gerät auch leicht zugänglichen Orten angebracht werden, denn es ist sicher vor Diebstahl geschützt.

Einfache Montage

Im Lieferumfang der LANCOM Wall Mount sind Befestigungsmaterial, Sicherungsstangen sowie Vorhängeschloss und Montageanleitung enthalten. Damit kann die Montage schnell und einfach durchgeführt werden.

Unauffällige Befestigung

Dank der zwei Farbvarianten "classic" und "white" der LANCOM Wall Mount wird eine unauffällige Befestigung je nach Gerät oder Wandfarbe ermöglicht.

Befestigung an Hutschienen

Die spezielle Variante des LANCOM Wall Mount (Rail) ermöglicht die diebstahlsichere Befestigung von LANCOM Geräten an Hutschienen. Auch hier profitieren Sie von der professionellen und einfachen Montage-Möglichkeit der LANCOM Wall Mount.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
144 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61340
ab € 182,66*
Ähnlich
LANCOM Systems
61342
ab € 20,31*
Ähnlich
LANCOM Systems
61344
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.