Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectralink 8440 DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectralink 8440 DECT-Telefon Schwarz
Spectralink 8440 DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18383633
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     2200-37175-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
Bluetooth
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
158 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Headset enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Energie
Gesprächszeit
8 h
Bereitschaftszeit
80 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.