Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS122 Firewire-Kabel 6-p Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCS122 Firewire-Kabel 6-p Schwarz 1,8 m
MediaRange MRCS122 Firewire-Kabel 6-p Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18402062
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS122
EAN/GTIN:
     4260057128041
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 6 ...
MediaRange Firewire Kabel IEEE1394 1,8m, schwarz
- Firewire Kabel zum Anschluß von digitalen Camcordern an den Computer.

- Adapter Typ: Firewire
- Kabellänge: 1,8 m
- Farbe: Schwarz
- Anschlüsse: Firewire 6-polig
- Kabel-Art: Datenkabel, Ladekabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabeltyp
FireWire 400 (IEEE 1394/IEEE 1394a)
Anschluss 1
6-p
Anschluss 2
6-p
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.