Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-505-203B Server-Barebone Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-505-203B Server-Barebone Rack (1U)
Supermicro CSE-505-203B Server-Barebone Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18409020
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-505-203B
EAN/GTIN:
     672042134205
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Prozessor
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Energie
Stromversorgung
200 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
4500 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.