Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-200AA Netzwerk-Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-200AA Netzwerk-Antenne SMA 5 dBi
Navilock NL-200AA Netzwerk-Antenne SMA 5 dBi
Navilock NL-200AA Netzwerk-Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18478766
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60521
EAN/GTIN:
     4043619605217
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
Radio-Antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
1.57542 GHz
Impedanz
50 Ohm
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Kabellänge
15 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gps antenne navilock, gps antenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.