Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18526613
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02UD
EAN/GTIN:
     4710423776043
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 1.8m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
305 g
Paketgewicht
305 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DVI-D + USB A + 2 x 3.5 mm
Anschluss 2
DVI-D + USB B + 2 x 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
CS1642 CS1644 CS1782A CS1784A CS1788
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,81*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.531,77*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.450,56*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,98*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 157,12*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 320,21*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 109,95*
Zubehör
Aten
CS1642
ab € 216,46*
Zubehör
Aten
CS1642A
ab € 268,22*
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.370,17*
Zubehör
Aten
KE6912
ab € 1.928,98*
Zubehör
Aten
KE6912R
ab € 1.449,64*
Zubehör
Aten
KE6912T
ab € 1.454,72*
Zubehör
Aten
KE6922T-AX
ab € 1.542,47*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.