Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AD0010 Hard Drive Backplane 2x 3,5 Zoll Frontblende Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AD0010 Hard Drive Backplane 2x 3,5 Zoll Frontblende Schwarz
LogiLink AD0010 Hard Drive Backplane 2x 3,5 Zoll Frontblende Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18536185
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AD0010
EAN/GTIN:
     4052792014648
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit nur wenigen Handgriffen können Sie Ihre 2,5" Festplatte mit einem 3,5" Schacht kompatibel machen. Die kinderleichte Montierung ist nicht der einzige Vorteil, denn das Festplatten Einbau Set von LogiLink ermöglicht es Ihnen sogar zwei 2,5" Festplatten gleichzeitig zu befestigen, sodass sie beide nutzen können. - Zum Einbau von 2,5" HDD/SSD in den 3,5" Schacht/Gehäuse - Einbaurahmen für bis zu 2 HDD/SSD - Stoßsicher und fester Einbau - 12x Befestigungsschrauben im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
2x 3.5 Zoll
Typ
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
2.5 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.