Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 09.5376.2040 Salatdressing-Shaker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Salat-Dressing-Shaker
WMF Salat-Dressing-Shaker
WMF Salat-Dressing-Shaker
WMF Salat-Dressing-Shaker
WMF Salat-Dressing-Shaker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18565024
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     09.5376.2040
EAN/GTIN:
     4000530468642
Suchbegriffe:
Dressing-Shaker
Dressingshaker
Mixbecher
Salatdressing-Shaker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas, Silikon
Skala-Einteilung
Ja
Gedrucktes Rezept
Ja
Anzahl der Rezepte
5
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Durchmesser
85 mm
Höhe
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Salatdressingshaker, dressing-shaker wmf, dressing shaker, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.