| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18567024 Herst.-Nr.: 1318 EAN/GTIN: 4004182013182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beim Bau läuft manchmal nicht alles ganz nach Plan. Das exakte Ermitteln des Umfangs von Bauleistungen ist deshalb in jedem Fall wichtig und ganz besonders dann, wenn mehrere Firmen am gleichen Gesamtbauwerk arbeiten. So spart man sich Ärger und Verzögerungen. Sobald die erbrachte Leistung dann ermittelt wird, können Sie eine prüfbare Abrechnung erstellen. Unser Aufmaß im übersichtlichen DIN A4 Format beinhaltet 100 Blatt und 2 Blatt Blaupapier. Im täglichen Betrieb auf der Baustelle und bei der Arbeit mit verschiedenen Gewerken und Zulieferern sind Bauformularbücher und Vorlagen zum Sammeln und Eintragen der verschiedenen Informationen nach wie vor die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrem Rapport, Bericht, Stundennachweis und Aufmaß. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Abdeckungsmaterial | Karton | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Maximum Papiergröße | 210 x 297 mm | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 100 Seiten | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, aufmaßbuch zweckform, aufmaßbuch, blaupapier a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |