Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40023289
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
99 mm
Merkmale
Material
Nylon
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0144*
€ 0,024*
6 Tage
15000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0145*
€ 0,0242*
2 Tage
15000
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0145*
€ 0,0244*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,015*
€ 0,0253*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,017*
€ 0,0284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,98*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,23*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.038,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.