Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Wischbezug Wischmat Extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Wischbezug Wischmat Extra
Vileda Wischbezug Wischmat Extra
Vileda Wischbezug Wischmat Extra
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18567415
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     1474
EAN/GTIN:
     4003790014741
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Neu mit 3-D Flock! WischMat-Bezug für die extra gründliche feuchte Bodenreinigung Die neuen 3-D Flocks garantieren eine optimale Aufnahme von Partikel und Haaren. Der Bezug entfernt selbst hartnäckigen Schmutz dank Microfaser und CollecTex-Material. Der Bezug ist ideal für die Reinigung größerer Flächen sowie von Parkett- und Laminatböden. Mit Teleskopstiel ausziehbar von 80 bis 140 cm.

Empfohlen von HARO - Deutschlands führender Parkettmarke
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mop cover
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Mikrofaser
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.