Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 1871596030 Kochspatel Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 1871596030 Kochspatel Kunststoff, Edelstahl
WMF 1871596030 Kochspatel Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18568794
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7159.6030
EAN/GTIN:
     4000530548900
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
322 mm
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
270 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Produktdesign
WMF Atelier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.