| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18568828 Herst.-Nr.: 18.7242.6030 EAN/GTIN: 4000530631992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crepes Teigverteiler für gleichmäßiges Ausstreichen des Teiges und hauchdünnes Crepes-Ergebnis. Mit praktischer Aufhängeöse.
Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 120 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 190 mm | Merkmale | Produkttyp | Kochspatel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |