Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub Cocotte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 22 cm, Kirsch-Rot, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 22 cm, Kirsch-Rot, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18575877
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-825
EAN/GTIN:
     3272341022066
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Gewicht
4100 g
Merkmale
Produktfarbe
Cherry (fruit)
Material
Eisenguss
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.