| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-18579440 Herst.-Nr.: 55023 EAN/GTIN: 4006501550231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Höchster Komfort beim Putzen? Wer den Bodenwischer Profi XL cotton plus Telescope von Leifheit bestellt, der braucht sich beim Wischen nicht mehr zu bücken. Denn der Wischbezug kann ganz einfach per Fußklick gelöst und in der separat erhältlichen Wischtuchpresse Profi XL ausgepresst werden – ganz ohne die Hände im Schmutzwasser. Der Bezug des Leifheit Wischers besteht aus Baumwollfasern, die den gelösten Schmutz aufnehmen und Wasser speichern. Da es sich um einen Rundumwischbezug mit einer Wischbreite von 42 cm handelt, reinigt dieser Ecken sowie Fußleisten in einem Schritt direkt mit. Geeignet ist der Bodenwischer Profi XL cotton plus Telescope für sämtliche Fliesen und Steinböden. Um rückenschonend arbeiten zu können, ist der Teleskopstiel von 80 bis 140 cm ausziehbar. So lässt er sich im Nu auf die ideale Arbeitshöhe einstellen. Mit seinem flach abwinkelbarem 360°-Drehgelenk reinigt der Leifheit Wischer spielend in Schlangenlinien und erreicht selbst schwer zugängliche Stellen mühelos. Über die Click-Verbindung ist der Bodenwischer Profi XL cotton plus Telescope auch mit anderen Click-System Produkten von Leifheit kompatibel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 420 mm | Merkmale | Reinigen der Oberflächen | Laminat, Kacheln | ![](/p.gif) | Moppkopfmaterial | Faser | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Türkis, Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop leifheit, feuchtwischmop |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |