Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 55243 Besen Indoor Schwarz, Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 55243 Besen Indoor Schwarz, Grün, Edelstahl
Leifheit 55243 Besen Indoor Schwarz, Grün, Edelstahl
Leifheit 55243 Besen Indoor Schwarz, Grün, Edelstahl
Leifheit 55243 Besen Indoor Schwarz, Grün, Edelstahl
Leifheit 55243 Besen Indoor Schwarz, Grün, Edelstahl
Leifheit 55243 Besen Indoor Schwarz, Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18579501
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55243
EAN/GTIN:
     4006501552433
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
leifheit gummibesen
gummibesen
Der Kauf des Schaumstoffbesen Soft & Easy mit Schraubgewinde von Leifheit lohnt sich vor allem für Allergiker. Denn dieser wirbelt beim Kehren keinen Staub auf. Geeignet ist der Leifheit Besen mit flexiblem Schaumstoff für alle Bodenarten. Über diese gleitet er spielend und holt den Schmutz aus jeder Fuge. So lässt sich selbst feinster Staub und Schmutz gründlich beseitigen. Damit jeder auf der optimalen Arbeitshöhe kehren kann, ist der Schaumstoffbesen Soft & Easy mit Schraubgewinde mit einem verstellbaren Teleskopstiel ausgestattet. Dieser ist bis 130 cm ausziehbar. Dank der Kehrbreite von 34 cm ist der Boden im Nu wieder sauber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Mindestlänge
750 mm
Maximale Länge
1300 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Griff enthalten
Ja
Verstellbare Länge
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.