Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 901006C Krepppapier Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 901006C Krepppapier Rot
Clairefontaine 901006C Krepppapier Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18583718
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     901006C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Mediengewicht
30 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,361* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
901013C
ab € 3,61*
Zubehör
Clairefontaine
901015C
ab € 3,62*
Zubehör
Clairefontaine
901021C
ab € 3,61*
Zubehör
Clairefontaine
901058C
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.